text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 27 mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Položka č. 2W186533
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 590
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 433
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 27
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 590
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 1 1/16 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 27
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 61
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 40.6
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom

Popis

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 2W186533
EAN 3148516621948
UBB 500638325265
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40.27LA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.