text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 23 mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Položka č. 0E783276
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 370
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 381
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 23
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 370
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 23
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 53
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 35.4
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 0E783276
EAN 3148516621603
UBB 500638324680
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40.23LA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.