Kombinované kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
7N616794
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
Kombinovaný kľúč Facom 17/16
Pridať do katalógu
Položka č.
7N616794
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
945
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
440
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
36.5
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
945
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
1 7/16 palca
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
76
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
53
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce)
1 7/16 palca
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
7N616794
EAN
3148517684409
UBB
500638344233
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
440.1P7/16