text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 14 mm

Položka č. 5W535806
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 180
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 14
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 9/16 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 14
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 31.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 21.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom
Type Offset Combination Wrench

Popis

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 5W535806
EAN 3148511013618
UBB 500638330034
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 41.14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.