text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 13/16

Položka č. 4F346647
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 185
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 224
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 20.6
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 185
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 13/16 inch
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 43.1
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 29.5
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) 13/16 inch
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 4F346647
EAN 3148517683518
UBB 500638340272
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 440.13/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.