text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Facom 11994

Položka č. 7S764099
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Dĺžka (mm) 98
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 8.7
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 11/32 palca
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 19.4
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 14
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) 11/32 palca
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Značka Facom
Type Combination Wrench

Popis

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 7S764099
EAN 3148510999142
UBB 500638315449
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 39.11/32
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.