text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Bahco 11M 13 mm


Kombinované kľúče, dlhý typ, metrické. Normy: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 a DIN 3113. Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Uhol vychýlenia vidlicového kľúča 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. Uhol zahnutia očkového kľúča 15° pre lepšiu priľnavosť a uchytenie. 12-bodový Dynamic-Drive profil zabezpečuje dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu. Pre veľkosti 41 mm až 60 mm pozrite 1952M.

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 13
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 225
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 13
Ochrana povrchu Iné
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 13
Počet hrotov 12
Značka Bahco

Popis

Kombinované kľúče, dlhý typ, metrické

Čísla materiálu

Položka č. L8040.013.001
EAN 7314151829186
UBB 203120378625
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 11M-13

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.