text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Bahco 111M 17 mm


Kombinované kľúče, metrické. Normy: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318. ISO 1711-1 a DIN 3113 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Uhol vychýlenia vidlicového kľúča 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. 12-bodový Dynamic-Drive profil zabezpečuje dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Uhol zahnutia očkového kľúča 15° pre lepšiu priľnavosť a uchytenie. Väčšie a obojsmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U. SB = maloobchodné balenie na informačnej karte.

Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 17
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 200
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 17
Ochrana povrchu Iné
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 17
Počet hrotov 12
Značka Bahco
Model 111M

Čísla materiálu

Položka č. L8310.170.001
EAN 7314151828721
UBB 203120087234
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 111M-17

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.