text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Bahco 111M 10 mm


Kombinované kľúče, metrické. Normy: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318. ISO 1711-1 a DIN 3113 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Uhol vychýlenia vidlicového kľúča 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. 12-bodový Dynamic-Drive profil zabezpečuje dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Uhol zahnutia očkového kľúča 15° pre lepšiu priľnavosť a uchytenie. Väčšie a obojsmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U. SB = maloobchodné balenie na informačnej karte.

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 144
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 10
Ochrana povrchu Iné
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 10
Počet hrotov 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 30
Model 111M
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Položka č. L8310.100.001
EAN 7314151828653
UBB 203120086574
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 111M-10

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.