text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované nožnice Bessey D49-160mm


Pre viacžilové káble s priemerom do 10 mm. Čepele z nehrdzavejúcej ocele. V kartónovom závesnom balení

Položka č. E0560.049.160
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 10
Max. prierez kábla (mm²) 24
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 160
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 10
Max. prierez kábla (mm²) 24
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 160
Značka Bessey
Váha kusu (g) 110

Popis

Pre viacžilové káble s priemerom do 10 mm. Čepele z nehrdzavejúcej ocele. V kartónovom závesnom balení

Čísla materiálu

Položka č. E0560.049.160
EAN 4010220024454
UBB 404106030194
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D49
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.