text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované kliešte Bahco 2628 G 2628G-180IP


Kombinované kliešte vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. ISO 5746 Povrchová úprava: čierne, s protikoróznou úpravou. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termoplastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. Rezné hrany špeciálneho tvaru na štiepanie tvrdých materiálov ako strunový drôt a pružinová oceľ. Vrúbkované plochy čeľustí vhodné najmä na uchopenie okrúhlych a plochých predmetov. Zaoblené čeľuste zlepšujú prístup pri práci na zúžených miestach. So zmenšenou vzdialenosťou medzi stredom kĺbu a reznými hranami, čo umožňuje zväčšenie pákového prevodu a zvýšenie štiepacieho výkonu. S vratnou pružinou, uľahčujúcou rozovretie a zovretie klieští. IP = priemyslové balenie

Položka č. K0160.000.180
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 240
Dĺžka (mm) 180
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 240
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 36
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 24
Priemer rozsahu pásu (mm) 1.8 - 2
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Plastové úchytky
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 4
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 250
Model 2628G
Type Combination Pliers

Čísla materiálu

Položka č. K0160.000.180
EAN 7314150044030
UBB 240102244003
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 2628 G-180IP
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.