Test catalogus aantal
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
Búracie kladivá
4F996973
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
Kombinované kladivo Bosch GBH 2-28 F GBH 2-28 F
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4F996973
Výška
216
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
402
Menovitá spotreba energie (W)
880
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
68
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
216
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
402
Menovitá spotreba energie (W)
880
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
68
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
28
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
68
Max. počet zdvihov (1/min)
4000
Voľnobežné otáčky (1/min)
900
Značka
Bosch
HS kód
84672191
Model
GBH 2-28 F
Type
Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4F996973
EAN
3165140843669
UBB
500652003673
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611267601