text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zváracie kliešte s rukoväťou pozinkované 280 mm


Zváracie kliešte na uchopenie, upínanie a držanie rôznych profilov. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou pákou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. upínacie čeľuste z chróm-vanádiovej ocele, kované kvapkovým kovaním. upínajú ťažkopádne obrobky a profily s vysokým pásom do 40 mm. - Upínacia šírka š

Položka č. K1042.430.280
Celková dĺžka (mm) 280
Max. otvorenie lícnice (mm) 90
Značka Knipex
Váha kusu (g) 680
Type Welding Grip Pliers
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 280
Max. otvorenie lícnice (mm) 90
Značka Knipex
Váha kusu (g) 680
Type Welding Grip Pliers

Popis

Zváracie kliešte na uchopenie, upínanie a držanie rôznych profilov. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou pákou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. upínacie čeľuste z chróm-vanádiovej ocele, kované kvapkovým kovaním. upínajú ťažkopádne obrobky a profily s vysokým pásom do 40 mm. - Upínacia šírka štvorcová: 90 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1042.430.280
EAN 4003773022220
UBB 419102155852
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 42 34 280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.