text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zástrčka na čepeľové svorky 22-16AWG nylonová červená 6,3 mm


Materiál zástrčky s čepeľou: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 1,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Kábel0,5 - 1 mm²AWG22 - 16FarbaČervenáMnožstvo100KábelIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Položka č. 2T706674
Dizajn Zástrčka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Red
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Zástrčka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Red
Rozmery zástrčky Ploché 6,3x0,8 mm
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 22 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie
Značka KNIPEX

Popis

Materiál zástrčky s čepeľou: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 1,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Kábel0,5 - 1 mm²AWG22 - 16FarbaČervenáMnožstvo100KábelIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2T706674
EAN 4003773076025
UBB 500641802979
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.