text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zástrčka čepeľovej svorky 12-10AWG nylonová žltá 6,3 mm


Materiál zástrčky: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 1,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: žltá. Kábel4 - 6 mm²AWG12 - 10FarbažltáMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Položka č. 2B277640
Dizajn Zástrčka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Yellow
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Zástrčka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Yellow
Rozmery zástrčky Ploché 6,3x0,8 mm
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie
Značka Knipex

Popis

Materiál zástrčky: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 1,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: žltá. Kábel4 - 6 mm²AWG12 - 10FarbažltáMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 112
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.