text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex X-Cut Compact diagonálne frézy 4,8 mm 23 x 55 mm čeľusť 160 mm


KNIPEX X-Cut® reže najjemnejšie vlákna, ako aj viacžilové káble a klavírne drôty. Výkonný, ľahký a univerzálny. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Konštrukcia s krabicovým kĺbom: najvyššia stabilita pri nízkej hmotnosti. Dvojito podopretá os kĺbu pre vysokú záťaž. Veľká šírka otv

Položka č. 0A454838
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie

Popis

KNIPEX X-Cut® reže najjemnejšie vlákna, ako aj viacžilové káble a klavírne drôty. Výkonný, ľahký a univerzálny. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Konštrukcia s krabicovým kĺbom: najvyššia stabilita pri nízkej hmotnosti. Dvojito podopretá os kĺbu pre vysokú záťaž. Veľká šírka otvoru pre hrubšie káble. Presné rezy aj cez jemné medené vodiče. Kompaktná konštrukcia s nízkou hmotnosťou. Univerzálne použiteľný, pri montáži, údržbe a výrobe. O 40 % menšia sila potrebná v porovnaní so štandardnými diagonálnymi štiepacími kliešťami rovnakej dĺžky. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 4,8 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,8 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 mm- Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: Ø 12,0 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 0A454838
EAN 4003773080503
UBB 500641757926
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 73 05 160 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.