text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Water Pump Pliers 50mm 2-Component Handle Gray Atramentized 250mm

Položka č. 1S266149
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Značka Knipex
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® QuickSet Plne otvoriť, zatlačiť, uchopiť!. dodatočné rýchle nastavenie na obrobku posunutím rukoväte klieští. Kombinuje osvedčené, spoľahlivé zaistenie závesnej skrutky s dodatočnou funkciou zatlačenia, ktorá uľahčuje prácu vo veľmi stiesnených a neprístupných priestoroch. Nastavenie priamo na obrobku je možné jednoduchým posunutím rukoväte klieští. Spoľahlivé zaistenie závesnej skrutky pri prvom pracovnom zaťažení. Šírka uchopenia klieští je potom fixovaná a je možné ju upraviť len stlačením tlačidla v.. Na opätovnú aktiváciu posuvnej funkcie je potrebné uvoľniť závesnú skrutku stlačením tlačidla a kliešte opäť úplne otvoriť. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a malá potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilné uchopenie. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 25- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Položka č. 1S266149
EAN 4003773077794
UBB 500667046493
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 87 22 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.