text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vysokopákový diagonálny rezač v blistrovom balení 2,5-4,2 mm 200 mm


Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na mon

Položka č. 4L974453
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. Hlava pod uhlom 12° ponúka voľný priestor na uchopenie. samoobslužná karta/blister. - Rezné schopnosti stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 4L974453
EAN 4003773080534
UBB 500641761704
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 22 200 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.