text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vysokopákový diagonálny rezač 2,5 mm 23 x 55 mm čeľusť 200 mm


Diagonálny rezač s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na mo

Položka č. 5M061380
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Diagonálny rezač s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému ochrany proti pádu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 3,0 mm- Kapacita rezania klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 5M061380
EAN 4003773080084
UBB 500641759336
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 02 200 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.