text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Knipex vysokopákový diagonálny rezák 2,5-4,2 mm 200 mm


Diagonálny rezač s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na mo

Položka č. 5E987332
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Diagonálny rezač s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému ochrany proti pádu. Hlava so sklonom 12° ponúka voľný priestor na uchopenie. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 5E987332
EAN 4003773080107
UBB 500641761548
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 22 200 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.