text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex vysokopákové kombinované kliešte s viazaním v blistrovom balení rovný hrot 225mm


Kombinované kliešte s vysokou pákou o 35 % menšia námaha ako pri bežných kombinovaných kliešťach. s reznými hranami (tvrdosť cca 63 HRC) pre náročné použitie. Jednoduchšia práca vďaka optimalizovanej páke. Jednoduchšie strihanie, silné uchopenie, ohýbanie a ťahanie. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. So zónami uchopenia pre plochý a okrúhly materiál, vh

Položka č. 9U855770
Ochrana povrchu Stužený v oleji
Dĺžka 225
Materiál Oceľ
Kovaný Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Stužený v oleji
Dĺžka 225
Materiál Oceľ
Kovaný Áno
Značka Knipex

Popis

Kombinované kliešte s vysokou pákou o 35 % menšia námaha ako pri bežných kombinovaných kliešťach. s reznými hranami (tvrdosť cca 63 HRC) pre náročné použitie. Jednoduchšia práca vďaka optimalizovanej páke. Jednoduchšie strihanie, silné uchopenie, ohýbanie a ťahanie. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. So zónami uchopenia pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. Presná, minimálna svetelná medzera medzi úchopovými čeľusťami na zabezpečenie optimálnej funkcie rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 63 HRC. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacžilového: Ø 14,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 25,0 mm²- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 02 02 225 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.