text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex VDE nožnice na káble 45mm viackomponentná rukoväť 315mm dĺžka


Nožnice na káble prerežú káble s pancierom z oceľového drôtu do Ø 45 mm / 380 mm² (napr. 4 x 95 mm²) pri použití jednej alebo dvoch rúk. Robustný. Jednoduché použitie. Stabilný.. Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti (800 g) a kompaktnému dizajnu (dĺžka 315 mm) - možno používať aj v stiesnených priestoroch. Presne brúsené nože a indukčne kalené

Položka č. 5W904450
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 45
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 380
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Áno
Celková dĺžka (mm) 315
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 45
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 380
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Áno
Celková dĺžka (mm) 315
Konštrukcia/prevádzka Mechanik dve ruky
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex

Popis

Nožnice na káble prerežú káble s pancierom z oceľového drôtu do Ø 45 mm / 380 mm² (napr. 4 x 95 mm²) pri použití jednej alebo dvoch rúk. Robustný. Jednoduché použitie. Stabilný.. Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti (800 g) a kompaktnému dizajnu (dĺžka 315 mm) - možno používať aj v stiesnených priestoroch. Presne brúsené nože a indukčne kalené rezné hrany strihajú hladko a čisto bez drvenia. Inovatívny trojstupňový račňový pohon s vysokou pákou. Oporná plocha na odloženie klieští pri strihaní. Nevhodné na rezanie káblov ACSR a oceľových lán! - Rezná kapacita medený kábel, viacvláknový: Kapacita rezania: 380 mm²- Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: Ø 45 mm- MCM: 750- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. 5W904450
EAN 4003773078579
UBB 500513343524
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 95 36 315 A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.