text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Univerzálne kliešte s rukoväťou pozinkované 180 mm


Univerzálne úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. - Šírka zovretia kruhová: 35 mm- Šírka upnutia štvorcová: 25 mm- Šírka upnutia šesťhranná: 32 mm

Položka č. K1040.400.180
Vhodné pre Universal
Celková dĺžka (mm) 180
Max. otvorenie lícnice (mm) 32
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Universal
Celková dĺžka (mm) 180
Max. otvorenie lícnice (mm) 32
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Type Universal Grip Pliers

Popis

Univerzálne úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. - Šírka zovretia kruhová: 35 mm- Šírka upnutia štvorcová: 25 mm- Šírka upnutia šesťhranná: 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1040.400.180
EAN 4003773022190
UBB 419102070127
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 40 04 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.