text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Univerzálne kliešte dĺžka 250 mm ponorné izolované chrómované VDE


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového

Položka č. K1003.700.250
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Vyčnievajúci výrez Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Prierez rozsahu pásu (mm²) 25 - 25
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 585
Type VDE Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 15,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 25,0 mm²- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1003.700.250
EAN 4003773015345
UBB 419102152545
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 07 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.