text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Univerzálne kliešte dĺžka 200 mm ponorné izolované chrómované VDE


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového

Položka č. K1003.700.200
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Priemer rozsahu pásu (mm) 2.5 - 2.5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 16 - 16
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 345
Type VDE Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 13,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1003.700.200
EAN 4003773015321
UBB 203102202215
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 07 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.