text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzálne kliešte dĺžka 160 mm ponorné izolované pochrómované VDE


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,1 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,1

Položka č. K1003.700.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Priemer rozsahu pásu (mm) 2 - 2
Prierez rozsahu pásu (mm²) 16 - 16
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Type VDE Universal Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,1 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,1 mm: Ø 2,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 10,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1003.700.160
EAN 4003773015307
UBB 419102152214
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 07 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.