text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzálna pinzeta 155 mm


Univerzálna pinzeta Univerzálna pinzeta je vhodná na náročné štandardné aplikácie a presné úlohy. Široká škála vyhotovení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukoväte hladké alebo vrúbkované, s ihlovými hrotmi, úzkymi alebo tupými špičkami, ako aj rôzne dĺžky. Pre elektronický priemysel, hodinárov a klenotníkov. - Povrch: čierny lak- Povrchová úprava: šikm

Objednací číslo K1137.923.437
Dĺžka (mm) 155
Pružinová pinzeta/prípravok na uchopenie Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 25
Baleno po 1

Specifikace

Dĺžka (mm) 155
Pružinová pinzeta/prípravok na uchopenie Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 25
Type Universal Precision Tweezer

Popis

Univerzálna pinzeta Univerzálna pinzeta je vhodná na náročné štandardné aplikácie a presné úlohy. Široká škála vyhotovení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukoväte hladké alebo vrúbkované, s ihlovými hrotmi, úzkymi alebo tupými špičkami, ako aj rôzne dĺžky. Pre elektronický priemysel, hodinárov a klenotníkov. - Povrch: čierny lak- Povrchová úprava: šikmý 25°- Šírka hrotov (A): 0,8 mm- Šírka hrotov (B): 0,8 mm- Verzia hrotu pinzety: špicatý- Odolnosť voči kyselinám: VDE testované: nie- Sektory: nie: Vodivé:

Čísla materiálu

Objednací číslo K1137.923.437
EAN 4003773054849
UBB 500505989573
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 34 37
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.