text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tupé spojky, izolované po 100 kusoch


Tupé konektory, izolované Materiál: meď, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 0,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 mm: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMedenýPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 V

Položka č. 8S981527
Farba Modrá
Bezhalogénové Nie
Rozsah AWG 15 - 13
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Bezhalogénové Nie
Rozsah AWG 15 - 13
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Značka Knipex
Type Butt Terminal

Popis

Tupé konektory, izolované Materiál: meď, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 0,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 mm: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMedenýPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 V

Čísla materiálu

Položka č. 8S981527
EAN 4003773076353
UBB 500641809172
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu 97 99 271
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.