Kufre, boxy a tašky
Všetky kategórie
Brands
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
4D645221
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
Knipex Tool Case 147-Compartment Plastic Black 263 x 428 x 428mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4D645221
Farba
čierna
Šírka
263
Dizajn
Prípad
Výška
428
Hĺbka
428
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Šírka
263
Dizajn
Prípad
Výška
428
Hĺbka
428
Trieda kvality
Iné
Materiál
Plast
Zámok s visiacim zámkom
Áno
Valcované
Áno
S ramenným popruhom
Nie
Signálne červená
Nie
So zámkom
Áno
Odnímateľný zásobník
Nie
Celkový počet priehradiek
147
S penou
Nie
S rozdeľovačom
Áno
S teleskopickou rukoväťou
Áno
Type
Tool Case
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kufrík na náradie Robust45 Move S celkovo 147 možnosťami vkladania. Max. užitočné zaťaženie: 35 kg. Objem: 45 l. Pre najnáročnejšie podmienky: Prachotesné, vodotesné a odolné voči teplotám. Kufor vhodný na let, vyrobený z polypropylénu odolného voči nárazom. Prachotesné a vodotesné. Ventil na vyrovnávanie tlaku vzduchu. Odolné voči teplotám od - 30 °C do + 80 °C. Očká na visiaci zámok. Priehradka na dokumenty, dosky na náradie z dvojstennej PP fólie odpudzujúcej nečistoty s vreckami na náradie a popruhmi na náradie. Uzamykateľná základná priehradka, ktorú možno individuálne rozdeliť pomocou hliníkového oddeľovacieho systému. Ergonomická dvojzložková rukoväť. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 609 mm 540 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 263 mm 229 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 428 mm 364 mm
Čísla materiálu
Položka č.
4D645221
EAN
4003773082590
UBB
500682560445
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
00 21 37 LE