text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Teplom zmrštiteľný tupý konektor pocínovaná meď 22-16AWG


Teplom zmrštiteľné tupé konektory Materiál: meď, pocínovaná. Izolácia: nylon. Prevádzková teplota: -55 °C až +105 °C. Teplota zmršťovania: 180 °C. Maximálne elektrické zaťaženie: 1,5 mm: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Kábel0,75 - 1 mm²AWG22 - 16FarbaČervenáMnožstvo100MateriálMedenýPovrchPozinkovanýMax. teplota-55 °C - +105 °CTeplota zmr

Položka č. 5B973034
Farba Red
Bezhalogénové Nie
Rozsah AWG 20 - 18
Menovitý prierez (mm²) 0.75 - 1
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Bezhalogénové Nie
Rozsah AWG 20 - 18
Menovitý prierez (mm²) 0.75 - 1
Značka Knipex

Popis

Teplom zmrštiteľné tupé konektory Materiál: meď, pocínovaná. Izolácia: nylon. Prevádzková teplota: -55 °C až +105 °C. Teplota zmršťovania: 180 °C. Maximálne elektrické zaťaženie: 1,5 mm: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Kábel0,75 - 1 mm²AWG22 - 16FarbaČervenáMnožstvo100MateriálMedenýPovrchPozinkovanýMax. teplota-55 °C - +105 °CTeplota zmrštenia180 °CMax. elektrické zaťaženie600 V

Čísla materiálu

Položka č. 5B973034
EAN 4003773076315
UBB 500641808349
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu 97 99 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.