text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Nose kliešte s bočným rezacím stredom (rádiové kliešte) izolované s viackomponentnými rukoväťami, testované podľa VDE chrómované 160 mm (samoobslužná karta/blister)


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. vhodné na jemnejšie uchopovanie a rezanie, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. Vrúbkované úchopové plochy. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,0 mm- Šírka hrotov (W4): 16,5 mm- testované podľa VDE: áno

Položka č. K1025.600.161
Izolácia Áno
Tvar Rovno
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (m) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (m) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
HS kód 8203200000
Type VDE Radio Pliers in Blister Pack

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. vhodné na jemnejšie uchopovanie a rezanie, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. Vrúbkované úchopové plochy. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,0 mm- Šírka hrotov (W4): 16,5 mm- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1025.600.161
EAN 4003773012443
UBB 500500418180
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 25 06 160 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.