text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe štípacie kliešte s viazaním v blistrovom balení 18 mm hĺbka čeľustí rovný hrot 200 mm


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovanie a rezanie, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. kliešte s b

Položka č. 8H275048
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Kovaný Áno
Ambalat la 1

technické údaje

S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Kovaný Áno
Značka Knipex

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovanie a rezanie, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. kliešte s bodom na upevnenie tetheru na montáž systému na ochranu proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 26 12 200 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.