text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe štípacie kliešte 18 mm hĺbka čeľustí 40° uhlový hrot chrómované 200 mm


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. kliešte

Položka č. 7X128589
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Kovaný Áno
Ambalat la 1

technické údaje

S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Kovaný Áno
Značka Knipex

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, aj na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 18 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 26 25 200 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.