text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Sady klieští 00 20 90 V01


Rozširujúca sada Electro 1 Obsah: 1 ks: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Kľúč na ovládacie skrine pre všetky štandardné skrine a uzatváracie systémy (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex nožnice na káble (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech kliešte na vodné čerpadlá (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex univerzálny odizolovací nástroj (Ø 8,0 - 13,0

Referência 2C058425
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet rezačov káblov 1
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Celkový počet nástrojov 10
Počet klieští 3
Embalado por 1

Especificações

Súprava pre elektrikárov Áno
Počet rezačov káblov 1
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Celkový počet nástrojov 10
Počet klieští 3
Počet testovacích nástrojov 1
Značka Knipex
Type Extension Set Electro 1

Descrição

Rozširujúca sada Electro 1 Obsah: 1 ks: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Kľúč na ovládacie skrine pre všetky štandardné skrine a uzatváracie systémy (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex nožnice na káble (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech kliešte na vodné čerpadlá (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex univerzálny odizolovací nástroj (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex vysokopákové diagonálne štípacie kliešte (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Skrutkovač Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Skrutkovač Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex kliešte na bočné štiepanie (kliešte s bocianími zobákmi) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila skladacie pravítko Stabila série 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila vrecková elektrická mini vodováha (68 mm),

Números do artigo

Referência 2C058425
EAN 4003773084693
UBB 500711482959
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 00 20 90 V01
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.