text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex sada matríc pre neizolované lisovacie káble 20-8AWG 50 x 17 mm


Lisovacia matrica Použitie: pre neizolované lisovacie svorky, rúrkové a lisovacie káblové koncovky podľa DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované lisovacie, tupé a lisovacie konektory podľa DIN 46341 a DIN 46267 0,5 - 10 mm². - Použitie: na neizolované lisovanie- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 10 mm²- Počet lisovacích profilov: 4- AWG: 20 - 8

Položka č. 3M248394
Prierez (mm²) 0.5 - 10
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Prierez (mm²) 0.5 - 10
Značka Knipex

Popis

Lisovacia matrica Použitie: pre neizolované lisovacie svorky, rúrkové a lisovacie káblové koncovky podľa DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované lisovacie, tupé a lisovacie konektory podľa DIN 46341 a DIN 46267 0,5 - 10 mm². - Použitie: na neizolované lisovanie- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 10 mm²- Počet lisovacích profilov: 4- AWG: 20 - 8

Čísla materiálu

Položka č. 3M248394
EAN 4003773077756
UBB 500641784326
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 49 14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.