text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex sada matríc pre drôtovú objímku 2/1/0AWG 50 x 12 mm


Krimpovacia matrica Schválené krimpovanie podľa UL v spojení s drôtovými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Použitie: izolované + neizolované drôtené koncovky 35 - 50 mm². - Použitie: izolované a neizolované drôtené koncovky- Kapacita v milimetroch štvorcových: 35 / 50 mm²- Počet lisovacích profilov: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Položka č. 5Y550506
Prierez (mm²) 35 - 50
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Prierez (mm²) 35 - 50
Značka Knipex

Popis

Krimpovacia matrica Schválené krimpovanie podľa UL v spojení s drôtovými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Použitie: izolované + neizolované drôtené koncovky 35 - 50 mm². - Použitie: izolované a neizolované drôtené koncovky- Kapacita v milimetroch štvorcových: 35 / 50 mm²- Počet lisovacích profilov: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Čísla materiálu

Položka č. 5Y550506
EAN 4003773030898
UBB 500641784995
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 49 19
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.