text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Súprava koncoviek na drôt 1252-diel 0,50-10,00 mm² Krimpovacie kliešte 195 mm


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtených koncoviek s/bez goliera. Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. s krimpovacími kliešťami na

Položka č. 2P949073
S nástrojom Áno
Izolované koncové objímky kábla Áno
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče Áno
Značka Knipex
Type Crimp Assortment Box
Ambalat la 1

technické údaje

S nástrojom Áno
Izolované koncové objímky kábla Áno
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče Áno
Značka Knipex
Type Crimp Assortment Box

Popis

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtených koncoviek s/bez goliera. Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. s krimpovacími kliešťami na drôtové koncovky 97 53 09 a samonastaviteľným odstraňovačom izolácie 12 42 195. Systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automatický odstraňovač izolácie (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX samonastavovacie lisovacie kliešte na koncovky drôtov s predným zaťažením (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Kliešte na drôtené koncovky s plastovým golierom 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Kliešte na drôtené koncovky s plastovým golierom 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Kliešte na drôtené koncovky s plastovým golierom 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX drôtené kovanie s plastovým golierom 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX drôtené kovanie s plastovým golierom 14/8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX drôtené kovanie s plastovým golierom 17/10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX drôtené kovanie s plastovým golierom 20/12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX drôtené kovanie s plastovým golierom 22/12 mm (10 mm²),

Čísla materiálu

Položka č. 2P949073
EAN 4003773086031
UBB 500711494913
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 90 17
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.