text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Rozdeľovač plochých kolíkov 16-14AWG Nylon Modrá 6,3mm


Ploché kolíkové rozvádzače príslušenstva Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 0,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka káb

Položka č. 1C797884
Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Modrá
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Modrá
Rozmery zástrčky Ploché 6,3x0,8 mm
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie
Značka Knipex

Popis

Ploché kolíkové rozvádzače príslušenstva Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 0,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. 1C797884
EAN 4003773076001
UBB 500641802557
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 091
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.