text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Rozdeľovač plochých kolíkov 12-10AWG Nylon žltý 6,3 mm


Ploché kolíkové rozvody príslušenstva Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 0,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: žltá. Kábel4 - 6 mm²AWG12 - 10FarbažltáMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Položka č. 3K372658
Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Yellow
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Yellow
Rozmery zástrčky Ploché 6,3x0,8 mm
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie
Značka Knipex

Popis

Ploché kolíkové rozvody príslušenstva Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 0,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: žltá. Kábel4 - 6 mm²AWG12 - 10FarbažltáMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 092
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.