text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Príslušenstvo a diely 79 02 125 S1


Presné diagonálne kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Veľmi presne brúsené a ostré rezné hrany s veľmi malými skoseniami na presné rezanie jemných elektronických súčiastok, k dispozícii aj bez skosenia na rezanie v jednej rovine. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán

Položka č. 3B135120
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 6.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Type Round Nose Diagonal Cutter

Popis

Presné diagonálne kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Veľmi presne brúsené a ostré rezné hrany s veľmi malými skoseniami na presné rezanie jemných elektronických súčiastok, k dispozícii aj bez skosenia na rezanie v jednej rovine. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 62 HRC. Približne o 20 % ľahšie ako bežné kliešte na elektroniku. Skrutkový spoj so starostlivo vyrobenými spojovacími plochami pre rovnomerný pohyb s nízkym trením v celom rozsahu otvorenia. Hladko sa pohybujúca dvojitá pružina na jemné a rovnomerné otváranie. Ergonomicky optimalizované viaczložkové rukoväte. guľatá hlava. Všetky hrany na hlave sú zaoblené - znižuje riziko poškodenia izolácie pri opravách káblových zväzkov. - Rezné kapacity stredne tvrdý vodič (priemer): Ø 1,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,2 - 1,7 mm- Dĺžka čeľustí (B): 10 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Položka č. 3B135120
EAN 4003773071808
UBB 500711487586
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 79 02 125 S1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.