text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Plochý kolíkový rozvádzač príslušenstva 22-16AWG Nylon Červená 6,3mm


Ploché kolíkové rozdeľovače príslušenstva Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 0,5 °C: 105 °C. Maximálne elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Kábel0,5 - 1 mm²AWG22 - 16FarbaČervenáMnožstvo100KábelIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠí

Položka č. 8D749426
Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Red
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Red
Rozmery zástrčky Ploché 6,3x0,8 mm
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 22 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie
Značka Knipex

Popis

Ploché kolíkové rozdeľovače príslušenstva Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 0,5 °C: 105 °C. Maximálne elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Kábel0,5 - 1 mm²AWG22 - 16FarbaČervenáMnožstvo100KábelIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. 8D749426
EAN 4003773075998
UBB 500641802300
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.