text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ploché kliešte v kartónovom balení dĺžka čeľustí 55 mm rovný hrot rukoväť potiahnutá plastom 160 mm


Ploché presné kliešte na veľmi presnú montáž, ohýbanie a nastavovanie. Štíhle a ergonomicky tvarované na prácu v zle prístupných miestach. Hladké brúsené úchopové plochy. Hrany starostlivo odhrotované. samoobslužná karta/blister. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 1,8 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 55,0 mm- Šírk

Položka č. 2X301095
Celková dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 55
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 55
Značka Knipex

Popis

Ploché presné kliešte na veľmi presnú montáž, ohýbanie a nastavovanie. Štíhle a ergonomicky tvarované na prácu v zle prístupných miestach. Hladké brúsené úchopové plochy. Hrany starostlivo odhrotované. samoobslužná karta/blister. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 1,8 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 55,0 mm- Šírka čeľuste (W3): 16,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2X301095
EAN 4003773029878
UBB 500641743736
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 31 11 160 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.