text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ploché kliešte pre presnú mechaniku s plastovým povlakom chrómované 125 mm


Ploché kliešte presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Na uchopenie, držanie, ohýbanie a nastavovanie. Presne brúsené hroty. Hladké úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. Ploché, široké čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 7,0 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Dĺžka čeľuste (B): 27,0 mm- Šírk

Položka č. K1037.310.125
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Type Adjustable Flat/Wide Nose Pliers

Popis

Ploché kliešte presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Na uchopenie, držanie, ohýbanie a nastavovanie. Presne brúsené hroty. Hladké úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. Ploché, široké čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 7,0 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Dĺžka čeľuste (B): 27,0 mm- Šírka hlavy (A): 12,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1037.310.125
EAN 4003773043638
UBB 419100240292
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 37 13 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.