text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ploché kliešte pre presnú mechaniku s plastovým povlakom čierne atramentizované 125 mm


Ploché kliešte presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Na uchopenie, držanie, ohýbanie a nastavovanie. Presne brúsené hroty. Hladké úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. Okrúhle, špicaté čeľuste na ohýbanie slučiek drôtu. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 8,0 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Dĺžka čeľuste (B): 27,0 mm- Šírka hlavy (A): 14,5 mm

Referência K1037.140.125
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Embalado por 1

Especificações

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 75
HS kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descrição

Ploché kliešte presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Na uchopenie, držanie, ohýbanie a nastavovanie. Presne brúsené hroty. Hladké úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. Okrúhle, špicaté čeľuste na ohýbanie slučiek drôtu. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 8,0 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Dĺžka čeľuste (B): 27,0 mm- Šírka hlavy (A): 14,5 mm

Números do artigo

Referência K1037.140.125
EAN 4003773035152
UBB 419100394982
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 37 41 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.