text.skipToContent text.skipToNavigation

Kliešte Knipex dĺžka 180 mm čierne atramentované šírka upnutia 40 mm


Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste na montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Rýchle nastavenie pomocou tlačidla priamo na obrobku. Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. Nulová vôľa prítlaku čeľus

Položka č. 7N108073
Dĺžka (mm) 180
Šírka čeľustí (mm) 40
Značka Knipex
Type Pliers Wrench
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 180
Šírka čeľustí (mm) 40
Značka Knipex
Type Pliers Wrench

Popis

Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste na montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Rýchle nastavenie pomocou tlačidla priamo na obrobku. Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché dotiahnutie a uvoľnenie všetkých skrutkových spojov.

Čísla materiálu

Položka č. 7N108073
EAN 4003773084273
UBB 500711487743
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 86 01 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.