text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Okrúhle zásuvky izolované po 100 kusoch


Okrúhle zásuvky Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: Nylon: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Skrutky4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbačervenáMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMosadzPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 V Priemer kontaktuØ 4mm

Položka č. 7C375093
Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Úplne izolovaný
Farebná izolácia Red
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Úplne izolovaný
Farebná izolácia Red
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 22 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie
Značka Knipex
Type Socket Connector

Popis

Okrúhle zásuvky Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: Nylon: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Skrutky4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbačervenáMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMosadzPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 V Priemer kontaktuØ 4mm

Čísla materiálu

Položka č. 7C375093
EAN 4003773076056
UBB 500641810303
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 130
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.