text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Okrúhla zástrčka s izolovaným kolíkom po 100 ks


Okrúhla zástrčka Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: Nylon: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Skrutky4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbačervenáMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMosadzPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 V Priemer kontaktuØ 4mm

Položka č. 9H905073
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Iné
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Nie
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm) 4
Značka Knipex
Type Plug Connector

Popis

Okrúhla zástrčka Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: Nylon: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: červená. Skrutky4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbačervenáMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMosadzPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 V Priemer kontaktuØ 4mm

Čísla materiálu

Položka č. 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.