text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex obojstranný krúžkový kľúč 980107 7 mm


Skriňový kľúč s kľukou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez rovinu S: Dĺžka l max.: 150 mm- Hrúbka hlavy a max.: 7 mm- Hĺbka kľuky h max.: 18 mm- Šírka hlavy b max. mm: 12 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (mm) 7
Model s jedným kľúčom Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
HS kód 8204110000
Type Box Wrench

Popis

Skriňový kľúč s kľukou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez rovinu S: Dĺžka l max.: 150 mm- Hrúbka hlavy a max.: 7 mm- Hĺbka kľuky h max.: 18 mm- Šírka hlavy b max. mm: 12 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1301.070.001
EAN 4003773020134
UBB 240120597135
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 98 01 07

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.