text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Nožnice na káble s vytláčaním rukovätí s plastovým povlakom s plastovým povlakom 165 mm (samoobslužná karta/blister)


Nožnice na káble Nie sú vhodné na oceľové drôty a tvrdé ťahané medené vodiče. Presne brúsené, kalené čepele. Žiadne drvenie, len mierna deformácia kábla. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Nastaviteľný skrutkový kĺb. strihá káble do Ø 10 mm / 24 mm². S otváracou pružinou a blokovacím zariadením. čepele z nehrdzavejúcej oce

Položka č. K1160.500.166
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 10
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 24
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 165
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 10
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 24
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 165
Konštrukcia rukoväte Iné
S ochranou proti nárazu Áno
Značka KNIPEX

Popis

Nožnice na káble Nie sú vhodné na oceľové drôty a tvrdé ťahané medené vodiče. Presne brúsené, kalené čepele. Žiadne drvenie, len mierna deformácia kábla. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Nastaviteľný skrutkový kĺb. strihá káble do Ø 10 mm / 24 mm². S otváracou pružinou a blokovacím zariadením. čepele z nehrdzavejúcej ocele. kalené v oleji a temperované. samoobslužná karta/blister. - Kapacita rezania medených káblov, viacvláknových: 24 mm²- Kapacita rezania medených káblov, viacvláknových: Ø 10 mm- AWG: 4

Čísla materiálu

Položka č. K1160.500.166
EAN 4003773034308
UBB 500500418750
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 05 165 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.