text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nožnice na káble na obojručné použitie s namáčanou izoláciou, testované VDE 600 mm


Káblové nožnice Priaznivý pomer páky vďaka prepínacej páke. Na strihanie medených a hliníkových jednoduchých vodičov, ako aj viacžilových káblov. Nevhodné na oceľové drôty a laná. Presne brúsené, kalené čepele. Čistý a hladký rez bez drvenia a deformácie. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Nastaviteľný skrutkový kĺb. Skrut

Položka č. K1162.720.600
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 27
Max. prierez kábla (mm²) 150
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Áno
Celková dĺžka (mm) 600
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 27
Max. prierez kábla (mm²) 150
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Áno
Celková dĺžka (mm) 600
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Značka Knipex
Váha kusu (g) 2470
Type Cable Shear

Popis

Káblové nožnice Priaznivý pomer páky vďaka prepínacej páke. Na strihanie medených a hliníkových jednoduchých vodičov, ako aj viacžilových káblov. Nevhodné na oceľové drôty a laná. Presne brúsené, kalené čepele. Čistý a hladký rez bez drvenia a deformácie. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Nastaviteľný skrutkový kĺb. Skrutkovaná rezná hlava, vymeniteľná. - Rezná kapacita medený kábel, viacvláknový: Kapacita rezania medeného kábla, viacžilového: Ø 27 mm- AWG: 6 / 0- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1162.720.600
EAN 4003773021797
UBB 419187205036
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 27 600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.